※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
形状
バンド付き径違いチーズ
呼び径(B)
4×4×1
注文コード
57444416
品番
BRT-C
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
材質
可鍛鋳鉄
形状
バンド付き径違いチーズ
呼び径(B)
4×4×1
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)
寸法A(mm)
57
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
83
呼び径(A)
100×100×25
中心から端面までの距離 A(mm)
57
中心から端面までの距離 B(mm)
57
適合流体
中水、工業用水、冷温水
中心から端面までの距離 C(mm)
83
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材