7009A-01 ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm マクセル 57444619

7009A-01 ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm マクセル 57444619
7009A-01 ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm マクセル 57444619
7009A-01 ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm マクセル 57444619

ステンレス 半固形コンパクトサンプラー 230mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444619品番7009A-01
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物やアイスクリーム等の柔らかい半固形物の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製
【採取方法】
サンプラーの外筒を採取物に挿入し、筒の内部に押し入れます。
サンプラー外筒を抜き取り、付属の排出ロッドをハンドル側から挿入し、採取物を排出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)230質量(g)外筒:150、排出ロッド:190深さ(mm)(採取可能な)205内径(mm)外筒:9外筒外径(Φmm)12ロッド長さ(mm)排出ロッド:265

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする