マクセル
ステンレス スパチュラ 300mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57444628
品番
7010A-01
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。
粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
480
ハンドル長さ(mm)
100
ブレード長さ(mm)
200
チューブ径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100