シンロイヒ
テクアートカラー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1缶(600mL)
1缶(600mL)
1缶(2L)
1缶(16L)
色
艶消しクリヤー
艶ありクリヤー
艶消しクリヤー
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(600mL)
注文コード
57445398
品番
20022Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途
壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
色
艶消しクリヤー
タイプ
艶消しクリヤー
主な用途
屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。