曜日別特売
EA468HA-25A 胴長横水栓 エスコ 57445818

EA468HA-25A 胴長横水栓 エスコ 57445818
EA468HA-25A 胴長横水栓 エスコ 57445818

胴長横水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード57445818品番EA468HA-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,401
販売価格(税別)
4,910

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。

材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮タイプ【吐水】整流ねじ径PJ1/2”設置寸法(mm)110×59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする