曜日別特売
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915

EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915
EA815SW-12 アースリール (手動巻取) エスコ 57445915

アースリール (手動巻取)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード57445915品番EA815SW-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

材質本体:スチール クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付)質量(kg)3.2シリーズリーレックスコード長さ(m)20コード径(Φmm)7.2電線仕様2PNCT×2.0×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする