10KFC-F-W 鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン 57446455

鋳鉄製合フランジ10K (白)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード57446455品番10KFC-F-W
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途
設備配管
呼び径(A)25呼び径(B)1形状合フランジ寸法t(mm)14寸法D(mm)125表面処理溶融亜鉛めっきボルトM16寸法C(mm)90寸法T(mm)17寸法h(mm)19寸法g(mm)67ボルト穴数4寸法f(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする