曜日別特売
6.904-282.0 コンテナカバー NT65/2Tact ケルヒャー 57446606

コンテナカバー NT65/2Tact

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57446606
品番
6.904-282.0
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ポリエステル製の布製コンテナカバー。アース対策のために金属繊維を含みますが、水洗い可能です(水温40℃まで)。
数量 (個):1、色:白、重量 (kg):0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):280 x 300 x 50、適合機種:NT 65/2 Tact^2

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする