曜日別特売
10KFC-F-C 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン 57446954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10KFC-F-C 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン 57446954
10KFC-F-C 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン 57446954

鋳鉄製合フランジ10K (コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード57446954品番10KFC-F-C
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途
設備配管
呼び径(A)100呼び径(B)4表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ寸法D(mm)210寸法t(mm)18寸法f(mm)2寸法g(mm)151寸法T(mm)36寸法C(mm)175ボルト穴数8寸法h(mm)19ボルトM16
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする