曜日別特売
6.907-731.0 ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑 ケルヒャー 57447471

ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57447471
品番
6.907-731.0
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

強力な洗浄と粘着性の汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーブラシです。
色:緑
長さ (mm):700
硬さ:ハード
入数 (個):1
梱包重量 (kg):2.7
適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする