4.762-593.0 パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm ケルヒャー 57447665

パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57447665
品番
4.762-593.0
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。
直径 (mm):480
入数 (個):1
梱包重量 (kg):3.9
適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする