6.369-002.0 ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー 57447717

ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57447717
品番
6.369-002.0
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。
色:緑
直径 (mm):356
硬さ: 標準~ハード
入数 (個) :5
梱包重量 (kg) :1.1
適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする