6.371-019.0 メラミンパッド 280mm 2枚入り ケルヒャー 57447778

メラミンパッド 280mm 2枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57447778
品番
6.371-019.0
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。
BD 30ヘッド用です。
色:灰色/白色
直径 (mm):265
入数 (個):2
梱包重量 (kg) :0.5
適合機種:BD 30/4 C Bp

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする