SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239

使用例

SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239
SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239
SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239
SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239
SSBSMPB2-A スーパメガパワーステーション メテックス 57449239

スーパメガパワーステーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57449239品番SSBSMPB2-A
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

停電時にも安心便利な超大容量蓄電池
パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!
複数機器が充電可能な、充実の出力端子!
ハイパワー 連続100W 最大150W
インバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)材質ABS質量(kg)(約)2.1種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh)出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで)サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする