曜日別特売
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718

SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718
SH-FPA50K アルミ製ポイントフック NewHikari 57450718

アルミ製ポイントフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57450718品番SH-FPA50K
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。
コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。
子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。

付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50ブラック耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする