曜日別特売
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919

- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919
- GMサーフロッドスタンド GoldenMean(ゴールデンミーン) 57450919

GMサーフロッドスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57450919品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

<使用方法>1:スタンドの溝にロックされたジョイントの突起が溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックを解除してください。 2:スタンドの内側からスパイクをゆっくり引き抜いてください。 3:スパイクを外側に向け、ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスタンドに挿し込んでください。 4:ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックしてください。 5:スパイクが全て地面に隠れるまでまっすぐ挿し込み、ホルダーが確実に固定できていることを手で確認してからロッドを立てかけてください。 <スパイクの収納方法>上記1~4の逆の手順でスパイクをスタンドの内側に収納してください。 <カラビナ装着リング>スパイク収納時にジョイント部内側のリングを引き出して、お手持ちのカラビナなどに接続できるので携帯に便利です。*カラビナ接続時はロッドスタンドとして使用できません。

用途【コンパクトに持ち運べて簡単に設置することができるスパイク収納式ロッドスタンド】「GMサーフロッドスタンド」は、砂や土の地面にスパイクを挿し込むだけで簡単に設置することができる簡易ロッドスタンドです。ルアーの交換やリグを変更する時など、釣りの最中に両手を空けたいと思った時に簡単にロッドを立てかけることができます。スパイクは取り外して、ロッドスタンド内に収納できるので、安全・コンパクトに持ち運びできます。材質アルミ・ナイロン全長(mm)227(スパイク収納時)内径(Φmm)36適合ロッド径(Φmm)35まで/全長10ftまで、天候や砂・土の質等により使用できない場合があります。自重(g)168
注意
※*ホルダーからスパイクを抜き挿しする際は、必ずジョイントを持って行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする