曜日別特売
ZD-BT-W チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 57451145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BT-W チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 57451145
ZD-BT-W チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 57451145

チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード57451145品番ZD-BT-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途
設備配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状チーズ寸法A(mm)32表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57451145ZD-BT-W37088362ZD-BTZD-BT-W ZD 白 チーズ (バンド付) リケン 37088362ZD 白 チーズ (バンド付)リケン1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする