曜日別特売
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908

YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908
YHG-T131(T) ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善) 57451908

ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート )

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57451908品番YHG-T131(T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる
お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい
付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート
たこ焼きプレートは1度に25個焼けます
蓋付きで蒸し調理にも便利
温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)

用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー質量(kg)2.4消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17
取扱説明書:(2.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする