HBL エルボ 20K 継手 リケン 57451994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL エルボ 20K 継手 リケン 57451994
HBL エルボ 20K 継手 リケン 57451994

エルボ 20K 継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード57451994品番HBL
参考基準価格(税別)¥19,280販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管呼び径(A)80呼び径(B)3形状エルボ寸法A(mm)86表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする