IE-M12XM-RJ45-05M 屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ BELDEN 57452231

屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード57452231品番IE-M12XM-RJ45-05M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)

用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする