曜日別特売
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046

#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046
#102 ブラック・ブルー ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONAL 57453046

ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#102 ブラック・ブルー注文コード57453046品番#102 ブラック・ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【低重心V字キールヘッド】*高いスリ抜け性能:三角形の先細幅広ヘッドで、ウィードなどのソフトカバーはカバーを押し広げて回避し、ブッシュなどのハードカバーは体勢を捻じりながら回避します。*適度なスタック感:ヘッド後部の張り出しで障害物にしっかりコンタクトするため感度が良く、さらに、一瞬のタメ(=喰わせの間)をつくることができます。*複雑な水押し:複数の面から構成されるヘッドで、様々な方向に水を受け流してアピール。ブレードやスカートの波動と相まって、コンパクトでもバスを寄せる力があります。*抜群の安定感:前部・キール形状+後部・低重心形状のヘッドで、低速から高速までバランスを崩さず泳ぎます。カバーヒット後の立ち直りも速く、バイトチャンスを無駄にしません。 【ワイド形状カラー】ウエイトバランスとラバースカートをコントロールする役割を持たせるための幅広設計。*後方にウエイトを配置する効果で、飛距離がアップすると同時に、スイミング時には平行姿勢を維持しやすくなります。*ラバースカートを広げる役割もあり、水の抵抗を受けるスイミング時でもスカートがへばりつかず、1本1本繊細に震えます。*ラバースカートが広がることで、フックをカモフラージュしやすくなる効果もあります。 【高強度コンパクトワイヤー】アッパーアーム、ロワーアーム共に短め、かつ角度を狭めコンパクト化。コンパクトサイズのわりに太めの1.0mmステンレスワイヤーを採用。(3/8oz、1/2oz共通)*変形しづらく飛行姿勢が安定。空気抵抗が少ないコンパクト形状と相まって良く飛びます。*岩ギリギリを狙ったキャスト、ウィードに引っ掛けて強引にハングオフなど、果敢に攻める釣りをサポート。*ハードカバーに当てても、アッパーアームがフックポイントをガードし、根掛かりを防ぎます。*アームの振動を抑えてタイトなバイブレーションを発生。強すぎない振動なので、使う状況を選びません。*もちろんビックバスが来ても安心。 【専用設計ウィローリーフ&スリムウィローリーフブレード】スピナーベイトの「アピール力が高い」「喰い上げさせる力がある」といった良さは残したまま「使いやすさ」と「ナチュラルさ」を融合したセッティング。*コンパクトスピナーベイトのアピール力不足やバイブレーション不足を補うため、やや大きめのブレードを選択。*とはいえ、アピールが大袈裟になりすぎないよう、乱反射を抑えるプレーンタイプを採用。*その喰わせも意識し、リアブレードには、よりタイトかつナチュラルな波動を発生するスリムウィローリーフを採用。*ウィローリーフブレード:細身かつ程良い厚みのオリジナル設計。ブレードの回転速度が狭く、タイトなバイブレーションを発生しながらも、初動の早さと水押しパワーのバランスに優れます。*スリムウィローリーフブレード:ブレードが細くなるほど水をつかみにくくなる傾向があるため、あえて回転角が広くなるやや浅めのカップ形状に設計。ローインパクトなスリム形状ながら、水をつかみやすく、しっかりと回転するため、スローリトリーブにも対応し、キャスト後やカバーヒット後も素早く立ち上がります。 【ミディアムワイヤー1/0フック】コンパクトスピナーベイト用タックルでもしっかりフッキングできる太すぎない大きすぎない1/0サイズ、ビッグフィッシュやカバー周りの釣りに十分な強度を持つミディアムワイヤー。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 【レギュラーシリコン間引きラバースカート】水押し力のあるレギュラータイプのシリコンラバースカートを、少なめの本数でハンドタイイング。コンパクトさを維持しながらも適度なアピール力を持つ設定。

用途小ぶりなフォルムに釣れる仕掛けが満載。フィールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。 【開発コンセプト】*オカッパリ、ボートを問わず、フォールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。*デカバス特化型ではなく、バスのサイズを選ばず釣れるコンパクトスピナーベイト。#102 ブラック・ブルーサイズ【ブレード】(#)フロント:ウィローリーフ3.5、リア:スリムウィローリーフ4.5自重(oz)1/2
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする