20K-FK-S ソケット FK継手(20K用) リケン 57453848

ソケット FK継手(20K用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード57453848品番20K-FK-S
参考基準価格(税別)¥18,890販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管形状ソケット寸法L(mm)159呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65適合管STPG-VS
注意
※ゴムリングは、20K FK継手専用をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする