曜日別特売
LA-L-C エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-L-C エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455756
LA-L-C エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455756

エルボ LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード57455756品番LA-L-C
参考基準価格(税別)¥23,780販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途
水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
呼び径(A)80呼び径(B)3形状エルボ寸法L(mm)105寸法E(mm)55表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)95
注意
必ず管を固定して使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする