LA-AQ-C めすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-AQ-C めすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455869
LA-AQ-C めすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケン 57455869

めすアダプター LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード57455869品番LA-AQ-C
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管呼び径(A)25呼び径(B)1形状めすアダプター寸法L(mm)66寸法E(mm)35表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)58
注意
必ず管を固定して使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする