N140MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N140MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456415
N140MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456415
N140MQLK スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所) 57456415

スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番808-6654注文コード57456415品番N140MQLK
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。
ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。
ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。
使用インキは油性でマ-クが消えません。

用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6654材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)399差込角(mm)12.7精度±3%トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする