曜日別特売
ST200A-ISG1-NW16-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック) 57456537

ST200A-ISG1-NW16-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック) 57456537
ST200A-ISG1-NW16-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック) 57456537
ST200A-ISG1-NW16-SET 電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16) ULVAC(アルバック) 57456537

電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57456537品番ST200A-ISG1-NW16-SET
参考基準価格(税別)¥349,200販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。
従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。
PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。
真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。
フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。

用途
有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。
真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。
ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。
真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。
真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。
トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
※腐食性ガス(ハロゲンガス)雰囲気でのご使用の場合はご相談下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする