曜日別特売
LGM211 機械式ロックグリッププーラー エナパック 57456625

機械式ロックグリッププーラー

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番206-5951注文コード57456625品番LGM211
参考基準価格(税別)¥103,800販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。

用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタトラスコ品番206-5951セット内容ポイントプロテクタ最大トルク(N・m)203アーム数2能力(kN)97.9スプレッド(mm)最大:300 最小:84最大リーチ(mm)215
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする