1G58429000 カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線 57458305

 

1G58429000 カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線 57458305
1G58429000 カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” 沖電線 57458305

カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)7トラスコ品番207-4285注文コード57458305品番1G58429000
参考基準価格(税別)¥52,346販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。

用途
カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
トラスコ品番207-4285材質PVCほかタイプPoCL長さ(m)7ケーブルコネクタ【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン周波数(MHz)【上限クロック】89ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする