曜日別特売
1G65793000 USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線 57458330

 

1G65793000 USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線 57458330
1G65793000 USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線 57458330

USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)2トラスコ品番207-4325注文コード57458330品番1G65793000
参考基準価格(税別)¥28,988販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。
可動部(摺動屈曲)用です。

用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4325材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブルコネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする