沖電線
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
3
トラスコ品番
207-4314
注文コード
57458348
品番
1G65948000
参考基準価格(税別)
¥31,194
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。
可動部(摺動屈曲)用です。
用途
USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4314
材質
耐油PVCほか
長さ(m)
3
ケーブル
黒
コネクタ
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックあり)