BB-WN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458689

めくるんmini3連結(黒-白)

BB-WN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458689
BB-WN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458689
BB-WN-mini-3R めくるんmini連結タイプ 明和産業 57458689

めくるんmini連結タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット文字色注文コード57458689品番BB-WN-mini-3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる!
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。
裏面にマグネットシートを貼れば、マグネットボードに貼ったり、貼る位置を移動することも簡単です!

付属品数字カード(0~9の数字)仕様クリアペット裏には両面テープ付寸法<カード部分>1桁あたり:約幅74mm×高さ113mm(カードのみ)<全体サイズ>3連結:約幅234mm×高さ115mm※クリアペット含む本体質量(g)約56(クリアペット含む)文字色背景色
注意
※防水仕様ではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする