※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
20
25
呼び径(B)
3/4
3/4
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458696
品番
RK-LA-AQ
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途
水道
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
めすアダプター
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
18
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324
表面処理
黒心可鍛鋳鉄
寸法B(mm)
49
注意
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管専用です
商品豆知識
配管工事を支える補助部材