ヌエボパック
紙緩衝材製造機 ”X-Fill[[TM上]]シリーズ”専用用紙 専用用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2束)
注文コード
57458820
品番
X700360B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
X-Fillシリーズ専用の用紙です。
用途
軽量物などの隙間埋め用。
トラスコ品番
215-2767
幅(mm)
381
厚さ(mm)
0.12
色
茶
質量(g)
70(1M
2
あたり)
長さ(m)
360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません