サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台厚さ(mm)マーカーボード(ホワイト):3仕様ホワイトボード注文コード57460536品番SPS-STANKA-WB
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

普段は看板として使用しながら万が一に備える、
屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー

仕様ホワイトボード厚さ(mm)マーカーボード(ホワイト):3質量(kg)16 ※屋内・屋外可フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)耐荷重(kg)100材質(シート)ターポリン(白)アズワン品番65-0292-06面板寸法(mm)A1:594×841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする