曜日別特売
20cm(671315) HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu 57466529

20cm(671315) HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu 57466529
20cm(671315) HDフィッシュシザー がまかつ Gamakatsu 57466529

HDフィッシュシザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57466529品番20cm(671315)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!
全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。
安全面も考慮したセーフティロック搭載。
サビに強いオールステンレス仕様。
滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。

材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする