曜日別特売
#9(771848) Ti スプリットリング がまかつ Gamakatsu 57467125

#9(771848) Ti スプリットリング がまかつ Gamakatsu 57467125
#9(771848) Ti スプリットリング がまかつ Gamakatsu 57467125

Ti スプリットリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(g)1.21
内容量1個注文コード57467125品番#9(771848)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリング
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。

サイズ#9質量(g)1.21内径(Φmm)9線径(Φmm)1.8強度(kg)72強度160lb入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする