※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
15
32
40
50
65
80
呼び径(B)
2
3/4
1
1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57467665
品番
コートHI-LAマルチ-AQ
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途
水道、ガス、温水
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
カップリング
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
商品豆知識
配管工事を支える補助部材