480 シングル 5/0(763461) アシストフック 貫 シリーズ がまかつ Gamakatsu 57467886

480 シングル 5/0(763461) アシストフック 貫 シリーズ がまかつ Gamakatsu 57467886
480 シングル 5/0(763461) アシストフック 貫 シリーズ がまかつ Gamakatsu 57467886

アシストフック 貫 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
線径(Φmm)2.44
内容量1個注文コード57467886品番480 シングル 5/0(763461)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

「ジギングフック貫」を使用したアシストフック
ホールド力を重視したジギングフック貫を近年のジギングシーンに合わせリニューアル。
適度な張りでトラブルを防止するオリジナルの「アシストライン480」を使用し、根付糸、コーティング方法にも改良を施し、従来品に対し高強度化を実現しました。
豊富なラインナップにより、PE1.5号クラスのライトジギング~PE4号クラスを用いたヘビージギングまで幅広く対応します。

仕様480 シングル 5/0その他【PE】40号寸法(mm)30線径(Φmm)2.44入数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする