曜日別特売
-535327 アルミプライヤーHD195ラバーグリップ LE2479 がまかつ Gamakatsu 57468236

-535327 アルミプライヤーHD195ラバーグリップ LE2479 がまかつ Gamakatsu 57468236
-535327 アルミプライヤーHD195ラバーグリップ LE2479 がまかつ Gamakatsu 57468236

アルミプライヤーHD195ラバーグリップ LE2479

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57468236品番-535327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ラグゼアルミプライヤー共通 シルバーアクセ風? 男心をくすぐるカッコいいアルミプライヤーの登場です!
ノーズは錆に強いステンレス製でスプリットリングの素早い交換に便利なリングオ―プナー付き。
適応リングサイズ LE2479:#5~#7(メーカー基準)
ラインカッターはタングステンカーバイド(超硬合金)を採用。PEラインがテンションなしで、サクサク切れます。
グリップには濡れた手でも滑りにくく握りやすいラバーグリップを採用。手にフィットするグリップ形状です。
パーツについて
「ノーズ(先端パーツ)やラインカッターが摩耗したり、ランヤードを破損紛失した時のためにリペアーパーツも用意しております。」
52479-0-0-LC ラグゼアルミプライヤー HD 195用パーツ ラインカッター
52479-0-0-TP ラグゼアルミプライヤーHD 195用パーツ 先端パーツ

材質〈本体〉アルミニウム〈先端パーツ〉ステンレス〈グリップ〉ラバーサイズ(mm)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする