曜日別特売
-777666 イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu 57468245

-777666 イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu 57468245
-777666 イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu 57468245
-777666 イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu 57468245

イカ墨フォーセップ22cm LE135

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57468245品番-777666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。
開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。
グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。
イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。
墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。
ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。

材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする