シアン×グレー(651867) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468525

シアン×グレー(651867) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468525
シアン×グレー(651867) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468525

ギアバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57468525品番シアン×グレー(651867)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。
上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保
丈夫なハンドルで耐久性も有り。
ツールボックスにもLE313はシステマチックに収納可。

材質E.V.Aシアン×グレー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする