曜日別特売
アーミーグリーン(702873) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468611

アーミーグリーン(702873) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468611
アーミーグリーン(702873) ギアバッグ がまかつ Gamakatsu 57468611

ギアバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アーミーグリーン注文コード57468611品番アーミーグリーン(702873)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。
上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保
丈夫なハンドルで耐久性も有り。
ツールボックスにもLE313-1はシステマチックに収納可。

材質E.V.Aアーミーグリーン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする