曜日別特売
アーミーグリーン 24x56x42cm(686197) クーラートートバッグ33L がまかつ Gamakatsu 57469040

アーミーグリーン 24x56x42cm(686197) クーラートートバッグ33L がまかつ Gamakatsu 57469040
アーミーグリーン 24x56x42cm(686197) クーラートートバッグ33L がまかつ Gamakatsu 57469040

クーラートートバッグ33L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アーミーグリーン
内容量1個注文コード57469040品番アーミーグリーン 24x56x42cm(686197)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フィッシングから日常使いにも便利なバッグ
表地は、撥水加工が施されたナイロン素材。
脱着式インナーでお手入れカンタン。
底面は、水や汚れに強いP.V.C素材。
防水仕様のインナーですので、濡れたブーツやレインスーツ等も収納可能。
50cmワイドジッパーで、大きなギアも入れやすく、大型スーパーの大きめパックの食材も水平に収納可能。
5mmの断熱材は、中身を衝撃から守り、保冷剤や氷との併用で、簡易保冷バッグとして使用可能。

材質〈本 体〉ナイロン〈内生地〉PEVA〈断熱材〉ポリエチレンアーミーグリーン質量(g)580内容量(L)33寸法(cm)24×56×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする