夜光オレンジ 10g(552645) ジョイントノッカー ヘッド がまかつ Gamakatsu 57470589

夜光オレンジ 10g(552645) ジョイントノッカー ヘッド がまかつ Gamakatsu 57470589
夜光オレンジ 10g(552645) ジョイントノッカー ヘッド がまかつ Gamakatsu 57470589

ジョイントノッカー ヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ10g夜光オレンジ注文コード57470589品番夜光オレンジ 10g(552645)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

あらゆる釣場に対応できる3g~28gをラインナップ!!
丸いシンカーにスナップを出し入れするだけで、フック、シンカーサイズを交換可能。
ヘッドカラーは根魚とチヌに実績のあるブラックと夜光オレンジ。スナップが通るカン付きフックならどんなフックでも使用可能で、イソメやエビ、ワームも自由自在。
ブラクリとしても使えます!何魚種釣れるかな!?

夜光オレンジサイズ10g入数(個)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする