VCT 5.5sq×4c JP キャブタイヤケーブル JAPPY 57473299

VCT 5.5sq×4c JP キャブタイヤケーブル JAPPY 57473299
VCT 5.5sq×4c JP キャブタイヤケーブル JAPPY 57473299

キャブタイヤケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)4
導体公称断面積(mm2)5.5
内容量1巻(10m)注文コード57473299品番VCT 5.5sq×4c JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ

用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。長さ(m)10許容電流(A)32芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)16.5(短径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57473195
2023-10-02
用途: 溶接機の延長コード
有限会社オートセールスタケダ自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく扱いや易い、容量、も十分だと思います、値段以上です。

対象商品 : 57473238
2022-04-06
用途: 三相200vの延長

10メートルの切売りで計3メーカー中一番安く助かりました。品質も十分でしっかりとした延長コードか出来ました!

1が参考にしています
対象商品 : 57473186
2024-01-18
用途: 機械配線に使用
有限会社高橋電機制御製造業

メーカー等に在庫がなく、納期が1ケ月位掛かると言う事でしたので、取り敢えず20mで間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする