曜日別特売
S106MH(521528) ラグゼ コヨーテ がまかつ Gamakatsu 57474168

ラグゼ コヨーテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番S106MH注文コード57474168品番S106MH(521528)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽快ライトショアジギングモデル
最先端のマテリアルで軽さとパワーを両立。
ブランク全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」を採用し、軽さとパワー・強度アップを図ったライトショアジギングモデル。
ソフトティップでありながらバットにウェイトが乗りやすい設計することで、遠投性能と優れたアクション性能を両立。
軽快にキャスト・アクションし続けることができます。
また、オールダブルフットガイド設定はキャスティングトラブルを大幅に軽減し、ストレスフリーな釣りを提供します。
小~中型回遊魚狙いからフォールアクションを駆使した根魚狙いまで幅広く対 応します。
ライトな使用感でありながらビッグフィッシュとのやりとりも難なくこなせるブランク性能を備えています。

品番S106MH質量(g)30~50(ルアー)タイプスピニング硬さMH継数(本)2仕舞(cm)165標準自重(g)205
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする