曜日別特売
84M(671018) ラグゼ トップギア X がまかつ Gamakatsu 57474841

ラグゼ トップギア X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番84M注文コード57474841品番84M(671018)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

軽快さを追求したオフショアキャスティングシリーズ
ブランク全層のメインマテリアルに TORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量化とハイパワーを両立したオフショアキャスティングゲームモデル。
ブランクの軽量化のみならず、穂先部のガイドに軽量のLKWガイドを採用し、ガイドラッピングもシンプルに仕上げることで圧倒的なハイバランスロッドに仕上げ、軽快な操作感・キャストフィールを獲得しています。
ブリ、ヒラマサ、キハダマグロなど幅広いターゲットを狙えるラインナップです。

品番84M質量(g)45~110(ルアー)タイプスピニング硬さM最大ドラグ(kg)7/45°仕舞(cm)182.5標準自重(g)305
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする