B60M-solid.F(596885) ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR がまかつ Gamakatsu 57475209

ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)183(6'0"ft)品番B60M-solid.F注文コード57475209品番B60M-solid.F(596885)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

タイラバ専用の細身軽量高感度モデル
反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水中からの兆しを得るために必要な情報収集能力にこだわったロッドです。
モデルごとの役割を明確にし、それを使い分けることで戦略的にゲームを組み立てることができます。
ベイトモデルはオールシングルスパイラルガイド設定、スピニングモデルの元ガイドは小径ローライド設定で、巻き取るときのブレを抑えるようにしています。

仕様【パワー】M品番B60M-solid.Fタイプベイト全長(cm)183(6'0"ft)原材料C91.8 G8.2(%)仕舞(cm)138.5標準自重(g)109適合ライン(号)(PE)0.5~1.2アクションFastウエイト【ルアー(g)】60~180
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする