曜日別特売
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338

 

GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338
GN-900収納台車 ストックカート 矢崎化工 57475338

ストックカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
荷台寸法(奥行)(mm)1000
荷台寸法(幅)(mm)480
質量(kg)10.5
内容量1台注文コード57475338品番GN-900収納台車
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途
最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント質量(kg)10.5ブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム荷台寸法(mm)1000×480荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1000
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※お客様組立品

商品説明動画

10台収納できる、ミニポリトラー収納台車 組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする