B74M-solid(710342) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 57475595

B74M-solid(710342) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 57475595
B74M-solid(710342) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 57475595
B74M-solid(710342) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 57475595

ラグゼ 寧音

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個全長(cm)224(7'4"ft)注文コード57475595品番B74M-solid(710342)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。
軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。
他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。
スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。
ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。

仕様【パワー】M品番B74M-solidタイプベイト全長(cm)224(7'4"ft)原材料C99.9 G0.1(%)仕舞(cm)116先径(mm)0.85標準自重(g)57適合ライン(号)(PE)0.5~1.0ウエイト【ルアー(g)】1.5~14
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする